GRAFOPLAST SRL - GRA711/40 SPARK PUNT.MMQ.4.0 MM.17 100 PZ - 711/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 4...4 mm²
Farbe der Isolation - grau
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013166220351
Artikelnummer
GRA711/40
Herstellernummer
711/40
Hersteller
GRA
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
4...4 mm²
Farbe der Isolation:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG-Bereich:
11...11
Oberflächenschutz:
verzinnt
Puntalino con tubetto spark. Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa.


