GRAFOPLAST SRL - GRA808/23 TUB.2 CAVE ART.808/23 CF. 50PZ - 808/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 8...10 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166222805
Artikelnummer
GRA808/23
Herstellernummer
808/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA808/23 - TUBETTO DOPPIA CAVA L 23 MM D 8A10 50 PZ


