GRAFOPLAST SRL - GRA830/30 TUB.2 CAVE ART. 830/30 200 PZ - 830/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166223703
Artikelnummer
GRA830/30
Herstellernummer
830/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA830/30 - TUBETTO DOPPIA CAVA PER FASCETTE L 30 20


