GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2AABY RING2 GIALLO A 1,7÷2,8 1000 PZ - AZO2AABY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Farbe - gelb/schwarz
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166235881
Artikelnummer
GRAAZO2AABY
Herstellernummer
AZO2AABY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.



