GRAFOPLAST SRL - GRABL117M12BW STECCHE MEDIE TERRA 10 PZ=1 BLIST - BL117M12BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 2.3 mm
Höhe - 2.3 mm
Packung
15 ST
EAN
8013166260654
Artikelnummer
GRABL117M12BW
Herstellernummer
BL117M12BW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
2.3 mm
Höhe:
2.3 mm
TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 10 stecche per confezione, 240 elementi per confezione, supporto di colore verde. L'articolo è confezionato in blister. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.


