GRAFOPLAST SRL - GRAEGO4YOU PT-E110VP Etichettatrice con valigetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Textzeilen - 1...2
Druckauflösung - 180 DPI
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode - QWERTY
Druckverfahren - Thermodruck
Packung
1 ST
EAN
8013166519974
Artikelnummer
GRAEGO4YOU
Herstellernummer
EGO4YOU
Hersteller
GRA
Anzahl der Textzeilen:
1...2
Druckauflösung:
180 DPI
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Eingabemethode:
QWERTY
Druckverfahren:
Thermodruck
Max. Etikettenbreite:
12 mm
Schnittstelle extern:
nein
Textwiederholung:
ja
Geeignet für Metallband:
nein
Zeichen im Display:
16


