GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1517W TARGHETTE PVC BIANCO 17X15MM 396PZ - EVO1517W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166504925
Artikelnummer
GRAEVO1517W
Herstellernummer
EVO1517W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
17 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO1517W - TARGHETTA PVC BIANCO 17X15MM 396PZ


