Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1060W TARGH.ASOL. X CAVO PVC BIANCO 60X10MM 27 - EVOCT1060W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1060W TARGH.ASOL. X CAVO PVC BIANCO 60X10MM 27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166509005

Artikelnummer

GRAEVOCT1060W

Herstellernummer

EVOCT1060W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

60 mm

Breite:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1060W - T. ASOLATA FASCETTE CAVI 60X10 270PZ