Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1331Y STRISCE X PLC SIEM. GIALLO 12,7X31MM 264 - EVOPS1331Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1331Y STRISCE X PLC SIEM. GIALLO 12,7X31MM 264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 12.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166485798

Artikelnummer

GRAEVOPS1331Y

Herstellernummer

EVOPS1331Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

12.7 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

31 mm

Striscia per PLC Siemens Giallo in PVC 12,7x31 mm confezione da 264 pezzi. La striscia nelle diverse dimensioni permette la siglatura di diversi PLC e si sostituisce facilmente aquella esistente.