Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS2550Y STRISCE X PLC SIEMENS GIALLO 25,5X50MM 8 - EVOPS2550Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS2550Y STRISCE X PLC SIEMENS GIALLO 25,5X50MM 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 25.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166486047

Artikelnummer

GRAEVOPS2550Y

Herstellernummer

EVOPS2550Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

25.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOPS2550Y - STRISCIA PLC SIEMENS GIAL PVC 25 5X50 88