GRAFOPLAST SRL - GRALA12544F1 TARGH. 380VOLT 136X24MM CF.14PZ (1FG) - LA12544F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
5 ST
EAN
8013166281765
Artikelnummer
GRALA12544F1
Herstellernummer
LA12544F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
136 mm
Höhe:
24 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.


