Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA20020F1 TARGH. N D 20MM W/U CF. 98 PZ(1 - LA20020F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA20020F1 TARGH. N D 20MM W/U CF. 98 PZ(1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166278369

Artikelnummer

GRALA20020F1

Herstellernummer

LA20020F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Durchmesser:

20 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.