GRAFOPLAST SRL - GRALA20110F1 TARGH. CE 48X39MM B/W CF. 25 PZ(1F - LA20110F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
5 ST
EAN
8013166278741
Artikelnummer
GRALA20110F1
Herstellernummer
LA20110F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
48 mm
Höhe:
39 mm
Nachleuchtend:
ja
GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.


