Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALAX11030F1 TARGH.IN PC TENSIONE L=51MM 32PZ(1FG) - LAX11030F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALAX11030F1 TARGH.IN PC TENSIONE L=51MM 32PZ(1FG)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166463970

Artikelnummer

GRALAX11030F1

Herstellernummer

LAX11030F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

51 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Cartello triangolare pericolo elettrico in policarbonato, lato 51 mm, confezione da 160 unità (5 fogli). GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente direndere gli ambienti operativi più sicuri.