GRAFOPLAST SRL - GRALAX11060F1 TARGH.IN PC TENSIONE L=136MM 3PZ(1FG) - LAX11060F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8013166463994
Artikelnummer
GRALAX11060F1
Herstellernummer
LAX11060F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
136 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Cartello triangolare pericolo elettrico in policarbonato, lato 136 mm, confezione da 15 unità (5 fogli). GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente direndere gli ambienti operativi più sicuri.


