GRAFOPLAST SRL - GRALAX13011F1 TARGH.IN PC ATT.TOGL.TENS.70X30MM 18PZ(1 - LAX13011F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8013166464052
Artikelnummer
GRALAX13011F1
Herstellernummer
LAX13011F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Nachleuchtend:
ja
GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.


