GRAFOPLAST SRL - GRALB20462 MARC.ADES.GIALLO 25,4X63,5MM CF 160PZ (5 - LB20462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166278956
Artikelnummer
GRALB20462
Herstellernummer
LB20462
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25.4 mm
Breite:
63.5 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
klemmen
Etichetta autolaminante adesivo Giallo 25.4x63.5 mm confezione da 160 pezzi. Etichetta adesiva da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo eavvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.


