GRAFOPLAST SRL - GRALC10240P1 CART.ALTA TENS.PERIC.DI MORTE 350X150MM - LC10240P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
5 ST
EAN
8013166279915
Artikelnummer
GRALC10240P1
Herstellernummer
LC10240P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
350 mm
Höhe:
150 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "alta tensione pericolo di morte"in PVC dimensioni L=350mm, H=150mm, 1 per foglio


