GRAFOPLAST SRL - GRALC12110P1 CART.AZION.IN CASO DI PERIC. 240X355MM 1 - LC12110P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
5 ST
EAN
8013166280065
Artikelnummer
GRALC12110P1
Herstellernummer
LC12110P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
240 mm
Höhe:
355 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein


