Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALC12210P1 CART.DISPERS.DI TERRA N..DIST.CART .(A4) - LC12210P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALC12210P1 CART.DISPERS.DI TERRA N..DIST.CART .(A4)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166280164

Artikelnummer

GRALC12210P1

Herstellernummer

LC12210P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Breite:

210 mm

Höhe:

297 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Segnale di indicazione / pericolo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRALC12210P1 - DISPERSORE DI TERRA N.. IN PVC 210X297 1