GRAFOPLAST SRL - GRALC13160P1 CART.INTERR.ELETTR...AZIONARE..297X210M - LC13160P1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
5 ST
EAN
8013166464717
Artikelnummer
GRALC13160P1
Herstellernummer
LC13160P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
297 mm
Höhe:
210 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "interrutore elettrico generale centrale termica. Azionare in caso di emergenza"in PVC dimensioni L=297mm, H=210mm, 1 per foglio


