GRAFOPLAST SRL - GRASI1001 TUBETTO X CINTURINI IN PVC MM.20 240 PZ - SI1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166290705
Artikelnummer
GRASI1001
Herstellernummer
SI1001
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
9 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TUBETTO PVC PER CINTURINO 20 X 9 MM 240, Sistema di marcatura cavo


