Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/12N TESSERA CAVI LUX 12MM BIANCA 960PZ - SI2K02W/12N

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/12N TESSERA CAVI LUX 12MM BIANCA 960PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166474372

Artikelnummer

GRASI2K02W/12N

Herstellernummer

SI2K02W/12N

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 12X4 960, Sistema di marcatura cavo