GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/18N TESSERA CAVI LUX18MM BIANCA 576PZ - SI2K02W/18N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166474396
Artikelnummer
GRASI2K02W/18N
Herstellernummer
SI2K02W/18N
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
ja
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 18X4 576, Sistema di marcatura cavo


