GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02W/30 TESSERA CAVI LUX30MM BIANCA 600PZ - SI2K02W/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166469583
Artikelnummer
GRASI2K02W/30
Herstellernummer
SI2K02W/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
ja
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TESSERA TUBETTO CAVI LUX BIANCO 30X4 600, Sistema di marcatura cavo


