Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/10N TESSERA CAVI LUX 10MM GIALLA 1152PZ - SI2K02Y/10N

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/10N TESSERA CAVI LUX 10MM GIALLA 1152PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166474402

Artikelnummer

GRASI2K02Y/10N

Herstellernummer

SI2K02Y/10N

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

ja

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K02Y/10N - TESSERA TUBETTO CAVI LUX GIALLO 10X4 115