GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02Y/30 TESSERA CAVI LUX30MM GIALLA 600PZ - SI2K02Y/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166469590
Artikelnummer
GRASI2K02Y/30
Herstellernummer
SI2K02Y/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
ja
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K02Y/30 - TESSERA TUBETTO CAVI LUX GIALLO 30X4 600


