GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030W TESS. BIANCA ASOLATA PER CAVO 52X11MM 20 - SI2K030W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166485750
Artikelnummer
GRASI2K030W
Herstellernummer
SI2K030W
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
54 mm
Breite:
11 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K030W - TESSERA CAVI BIANCO ASOLATA 52X11MM 200P


