GRAFOPLAST SRL - GRASI2K06130W STRISCIA PHOENIX ST 130X6,3 BIANCA PVC 6 - SI2K06130W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166478905
Artikelnummer
GRASI2K06130W
Herstellernummer
SI2K06130W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
130 mm
Magnetisch:
nein
GRAFOPLAST: STRISCIA PHOENIX ST 130X6 3 BIANCO PVC 6, Materiale di identificazione


