GRAFOPLAST SRL - GRASI2K15215W STRISCIA X BINARIO 215X15MM BIANCA PVC 4 - SI2K15215W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 215 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166470466
Artikelnummer
GRASI2K15215W
Herstellernummer
SI2K15215W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
215 mm
Breite:
215 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K15215W - STRISCIA BINARIO 215X15MM BIANCO PVC 40P


