GRAFOPLAST SRL - GRASI2K201M TARGH.PULSANTI 27X15MM METAL 192PZ - SI2K201M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166466872
Artikelnummer
GRASI2K201M
Herstellernummer
SI2K201M
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K201M - T. PULSANTI 27X15MM METAL PMMA 192PZ


