Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K203W TARGH.PULSANTI 67X15MM BIANCA 96PZ - SI2K203W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K203W TARGH.PULSANTI 67X15MM BIANCA 96PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 67 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166466957

Artikelnummer

GRASI2K203W

Herstellernummer

SI2K203W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

67 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K203W - T. PULSANTI 67X15MM BIANCO PMMA 96PZ