GRAFOPLAST SRL - GRASI2K20430M STRISCIA X BINARIO 430X20MM METAL PVC 40 - SI2K20430M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166470459
Artikelnummer
GRASI2K20430M
Herstellernummer
SI2K20430M
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
430 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Striscia Modulare Non Adesiva in PVC 430x20 mm Metal - confezione da 40 pezzi. La striscia usata in combinazione con il binario della serie SIT0B? e protetto con il suo coperchioserie SIT0C... rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.


