GRAFOPLAST SRL - GRASI2K24430W STRISCIA X BINARIO 430X24MM BIANCA PVC 4 - SI2K24430W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166478677
Artikelnummer
GRASI2K24430W
Herstellernummer
SI2K24430W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
430 mm
Breite:
430 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
24 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K24430W - STRISCIA BINARIO 430X24MM BIANCO PVC 40P


