GRAFOPLAST SRL - GRASI2K401Y TARGA ADES.FORATA 90X40MM GIALLA 15PZ - SI2K401Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166466605
Artikelnummer
GRASI2K401Y
Herstellernummer
SI2K401Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Targa adesiva forata in PMMA 90x40 mm Giallo - 15 pezzi. Targhetta in PMMA utilizzata in combinazione con i supporti, binari, portatarghette per pulsanti. Rappresenta la soluzioneideale per l'identificazione dell'esterno quadro.


