Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415215WNEW TARGH PVC BIANCA ADES.93020LE SI2K41 - SI2K415215WNEW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415215WNEW TARGH PVC BIANCA ADES.93020LE SI2K41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 215 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046719974788

Artikelnummer

GRASI2K415215WNEW

Herstellernummer

SI2K415215WNEW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

215 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K415215WNEW - Striscia PVC Bianco ades. 215x15 40pz