Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415430M STRISCIA ADES. 430X15MM METAL PVC 40PZ - SI2K415430M

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415430M STRISCIA ADES. 430X15MM METAL PVC 40PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 430 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166470695

Artikelnummer

GRASI2K415430M

Herstellernummer

SI2K415430M

Hersteller

GRA

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

430 mm

Höhe:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Edelstahl

Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K415430M - STRISCIA ADESIVA 430X15MM METAL PVC 40PZ