GRAFOPLAST SRL - GRASI2K804M/430 STRISCE ADESIVE 430X10MM METAL 80PZ - SI2K804M/430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Transparent - nein
Länge - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166466186
Artikelnummer
GRASI2K804M/430
Herstellernummer
SI2K804M/430
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Länge:
430 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
10 mm
Striscia Modulare adesiva in PMMA 430x10 mm Metal - confezione da 80 pezzi. La striscia in PMMA adesiva rappresenta la soluzione ideale per l?identificazione delle apparecchiaturemodulari dei quadri di distribuzione garantendo una eccezionale adesione al metallo ed alle superfici plastiche con una buona performance anche dopo l'esposizione all'umidit? e a cicli caldo / freddo. Se bruciata non rilascia sostanze alogene e pu? essere impiegata nelle installazioni in ambienti a rischio.


