GRAFOPLAST SRL - GRASI2K804W/215 STRISCE ADESIVE 215X10MM BIANCO 80PZ - SI2K804W/215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 215 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013166466285
Artikelnummer
GRASI2K804W/215
Herstellernummer
SI2K804W/215
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
215 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K804W/215 - STRISCIA ADESIVA 215X10MM BIANCO PMMA 80


