GRAFOPLAST SRL - GRASI2K804W/430 STRISCE ADESIVE 430X10MM BIANCO 80PZ - SI2K804W/430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166466308
Artikelnummer
GRASI2K804W/430
Herstellernummer
SI2K804W/430
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
430 mm
Breite:
430 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
10 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K804W/430 - STRISCIA ADESIVA 430X10MM BIANCO PMMA 80


