GRAFOPLAST SRL - GRASI2K804Y/430 STRISCE ADESIVE 430X10MM GIALLO 80PZ - SI2K804Y/430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 430 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8013166466773
Artikelnummer
GRASI2K804Y/430
Herstellernummer
SI2K804Y/430
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
430 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K804Y/430 - STRISCIA ADESIVA 430X10MM GIALLO PMMA 80


