GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF35GW TESS BIAN LUX X TELERUT.ABB SIEM 7X20 25 - SI2KAF35GW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166483466
Artikelnummer
GRASI2KAF35GW
Herstellernummer
SI2KAF35GW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KAF35GW - T. TELERUTTORI LUX ABB SIEMENS 7X20 256P


