Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT29190B/W TARGA FORATA 190X29MM NERA/BIANCA 12PZ - SI2KT29190B/W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT29190B/W TARGA FORATA 190X29MM NERA/BIANCA 12PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 190 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166472750

Artikelnummer

GRASI2KT29190B/W

Herstellernummer

SI2KT29190B/W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

190 mm

Höhe:

29 mm

Werkstoff:

Metall

Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KT29190B/W - TARGA FORATA PMMA 190X29MM NERO BIANCO 1