GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT30120B/W TARGA FORATA 120X30MM NERA/BIANCA 50PZ - SI2KT30120B/W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 120 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8013166471999
Artikelnummer
GRASI2KT30120B/W
Herstellernummer
SI2KT30120B/W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
120 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Metall
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KT30120B/W - TARGA FORATA PMMA 120X30MM NERO BIANCO 5


