GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT3550B/W TARGA FORATA 50X35MM NERA/BIANCA 72PZ - SI2KT3550B/W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166472736
Artikelnummer
GRASI2KT3550B/W
Herstellernummer
SI2KT3550B/W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
35 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KT3550B/W - TARGA FORATA PMMA 50X35MM NERO BIANCO 72


