GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM01W/10 TESS. MARCAFILO LUX 10MM BIANCO - SI2KTM01W/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 0.6...3.2 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166483398
Artikelnummer
GRASI2KTM01W/10
Herstellernummer
SI2KTM01W/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
0.6...3.2 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KTM01W/10 - MARCAFILO BIANCO 10X4 D 0 6A3 2 990PZ


