GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM01Y/10 TESS. MARCAFILO LUX GIALLA 10M - SI2KTM01Y/10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 0.6...3.2 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166483404
Artikelnummer
GRASI2KTM01Y/10
Herstellernummer
SI2KTM01Y/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
0.6...3.2 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Tessera Marcafilo 10x4 mm ?0,6?3,2 Giallo LUX - 990 pezzi. Viene applicata direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti, grazie al sistema di aggancio posizionato sotto latessera


