GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM02W/10 TESS MARCAFILO LUX 10MM D1,0÷4,2 BIAN 72 - SI2KTM02W/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 1...3.8 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013166479100
Artikelnummer
GRASI2KTM02W/10
Herstellernummer
SI2KTM02W/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
1...3.8 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KTM02W/10 - MARCAFILO BIANCO 10X4 D 1 0A4 2 726PZ


