GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0615Y ETICH.GIALLE VINILE 6X15MM CF. 5700PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166318492
Artikelnummer
GRASIFX0615Y
Herstellernummer
SIFX0615Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
6 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIFX0615Y - ETICHETTA VINILE GIALLO 6X15MM 5700 PZ


