GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0912W ETICH.BIANCHE VINILE 9X12MM CF. 4600PZ - SIFX0912W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166460498
Artikelnummer
GRASIFX0912W
Herstellernummer
SIFX0912W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
9 mm
Breite:
12 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIFX0912W - ETICHETTA VINILE BIANCO 9X12MM 4600 PZ


